TELE-TUKKU - Lähiverkkotesteri - NETcat Pro2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - monitoimi
Malli / Tyyppi - LAN-testilaite
Ilmaisun muoto - LCD/akustinen
Lisälaite kytkettävissä - kyllä
Sisältää mittauspään - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416280460306
Sähkönumero
6705801
Toimittajan tuotenumero
NC-500
Tukkuerä
1
Soveltuu:
monitoimi
Malli / Tyyppi:
LAN-testilaite
Ilmaisun muoto:
LCD/akustinen
Lisälaite kytkettävissä:
kyllä
Sisältää mittauspään:
kyllä
PC/tulostinliitäntä:
ei
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:
kyllä
Tempo - NC-500 NETcat Pro2
NETcat® Pro2 on digitaalinen palvelunvarmistustyökalu kaapeleiden, johdotuksen ja verkkopalvelun nopeaan ja tarkkaan tarkistamiseen. Taustavalaistu kosketusnäyttöä käytettäessä NETcat ei vain testaa johdotuksen jatkuvuutta ja oikeaa parien allokointia, vaan mittaa myös kaikkien kuparilankojen pituuden hyödyntämällä edistynyttä nopeaa aika-alueen reflektometriaa (TDR). Lisäksi NETcat® Pro2 määrittää onko verkkopalvelu saatavana Gigabittiin saakka, ja näyttää onko Power over Ethernet (PoE) käytössä. Käytettäessä seitsemää laajennettavaa etätestausmoduulia sisältävää NC-510-lisälaitepakkauksesta, NETcat voi testata koaksiaalit tai kierretyn parin liittimet keskipisteestä, kahdeksan kerrallaan. Näyttöä voidaan käyttää sormenpäällä tai sisäänrakennetulla kynällä ohjaamaan ja näyttämään erilaisia testejä.
Ominaisuudet:
• CAT 5/6 (UTP/SFTP) ja koaksiaalikaapeli testeri
• Mittaa kaapelin pituuden aina 600 metriin
• Tracing Tone: Jäljitysääniä voidaan generoida ja soveltaa erilaisiin johdinkombinaatioihin havaitsemisen helpottamiseksi.
• Jos se on kytketty LAN-kaapeliin, jonka toisessa päässä on aktiivinen laite, käytettävissä olevat palvelunopeudet tunnistetaan ja näytetään 10M, 100M tai 1G half/duplex muodossa. Kaapelia testattaessa NETcat tarkistaa myös, onko PoE (Power over Ethernet) olemassa.
• Puhelin-, data- ja koaksiaalijohto vianetsintä.
• Tunnistaa parit, oikosulut, avoimet ja jaetut parit, katkenneet ja ristissä olevat johdot (Wiremap)
• Suuret kuvakkeet takaavat helpon käytön myös sormella.
• Taustavalaistu kosketusnäyttö.
• Muistilappu / muistutusominaisuus.
• Kentällä vaihdettava F-liitin.
• Kaapelitunnistus Etä-ID-yksiköiden avulla - jopa 8 erilaista tunnusta, yksi mukana laitteen pohjassa, seitsemän lisävarusteena saatavana erikseen NC-510-lisävarustepakkauksessa.
• Vianmääritys ja todentaminen monenlaisissa verkoissa.
• Toimii yhdellä 9 V akulla, alhaisen akun ilmaisimella.


