TELE-TUKKU - Liitin kaapeliin VSHD80 - BNC-uros kompressoitava

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - BNC
Kosketintyyppi - uros
Impedanssi - 75 Ohm
Malli / Tyyppi - pistotulppa
Kaapelityyppi - RG 59
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416280458914
Sähkönumero
7505000
Toimittajan tuotenumero
BNC39C
Tukkuerä
100
Liittimen tyyppi:
BNC
Kosketintyyppi:
uros
Impedanssi:
75 Ohm
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Kaapelityyppi:
RG 59
Kytkentätapa:
F-puristusliitin
Kompressoitava BNC liitin VSHD80-kaapelille


