TELE-TUKKU - Liitin - N-liitin uros Ecoflex15 HTX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - N
Kosketintyyppi - uros
Impedanssi - 50 Ohm
Malli / Tyyppi - pistotulppa
Kaapelityyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7559879
Toimittajan tuotenumero
3011015HTX
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
N
Kosketintyyppi:
uros
Impedanssi:
50 Ohm
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Kaapelityyppi:
muu
Kulmaliitin:
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitäntä
N-liitin uros Ecoflex15 HTX ruuvattava (solderless)
Ruuvattava N-uros Ecoflex 15 PLUS HTX -kaapeliin.
Kaapelityyppeihin: Ecoflex 15 PLUS HEATEX / LMR 600
- Sisäjohdin ei tarvitse tinata.
- Taajuusalue 10GHz
- Impedanssi 50Ohm
- Heijastuvaimennus ≤ -29,1dB@11GHz; ≤ -31,5dB@3GHz; ≤ -35,4dB@1GHz
- Jakovaimennus ≤ 0,05 dB
- Käyttölämpötila: -55°C / +155°C
Ruuvattava N-uros Ecoflex 15 PLUS HTX -kaapeliin.
Kaapelityyppeihin: Ecoflex 15 PLUS HEATEX / LMR 600
- Sisäjohdin ei tarvitse tinata.
- Taajuusalue 10GHz
- Impedanssi 50Ohm
- Heijastuvaimennus ≤ -29,1dB@11GHz; ≤ -31,5dB@3GHz; ≤ -35,4dB@1GHz
- Jakovaimennus ≤ 0,05 dB
- Käyttölämpötila: -55°C / +155°C
TELE-TUKKU -tuote
Tutustu TELE-TUKKU-sarjaan


