TELE-TUKKU - Mikrofonikaapeli - Audiokaapeli 12x2x0,22mm² Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416280460924
Sähkönumero
0259141
Toimittajan tuotenumero
OX22GHB12
Tukkuerä
1
Kaksitoistaparinen digitaalinen audiokaapeli AES/EBU 110 Ohm 2*2*0,22mm²ø20,4 Kierretty, Musta Dca
OX22GHB12 - 12x2x0,22mm² AES/EBU audiokaapeli Dca s2, d2, a1
OX22GH kaapelit ovat kaksoissuojattuja (folio+ erittäin tiheä punos) joissa vielä lisäksi foliosuojatut parit, tämä tarjoaa maksimaalisen suojan. Kolminkertainen suojaus ja Dca paloluokan täyttäminen tekevät tästä Omnifixin monisäikeisestä kiinteästä asennuskaapelista turvallinen vaihtoehto kahdesta näkökulmasta: Erittäin säteilytiivis kaapeli, matalan vaimennuksen omaava signaalinsiirto ja turvallisuus tulipalon sattuessa valittujen LSZH-materiaalien ansiosta eivät aiheuta myrkyllisiä tai halogeenipitoisia kaasuja ja vain vähän savua. Foliot ja parikerrokset ovat liimattuna yhteen ja ne voidaan käsitellä asennuksissa nopeasti.
* 0.22 mm² johtimen poikkileikkaus (AWG 24)
* parit suojattu foliolla ja yhteinen suojaus folio+tiheä punos.
* AL/PETP folio sidottu pareihin, mahdollistaa nopean asennuksen
* Palamaton / syövyttämäton (FRNC)
* CPR Dca s2, d2, a1 EN50575 mukaisesti
Tekniset tiedot: Johtimet tinattu kuparilankoja, 7x0,20mm
Johtimet poikkileikkaus 0,22 mm2
Eristys Vaahto PE
Suojaus ohuella kierretyllä johdolla + AL/PET foliolla
Kaapeli LSZH (low smoke zero halogen) numeroitu, musta
Kokonaishalkaisija 10.8mm
Yhteissuoja: AL/PET folio + ohuella kierretyllä johdolla + tinattu kuparipunos (peitto 85%)
Käyttölämpötila -30 / +70celsius
Impedanssi 110 Ohm
Vaimennus db/100m
1MHz 2,3
3MHz 3,8
6MHz 5,3
10MHz 6,6
OX22GHB12 - 12x2x0,22mm² AES/EBU audiokaapeli Dca s2, d2, a1
OX22GH kaapelit ovat kaksoissuojattuja (folio+ erittäin tiheä punos) joissa vielä lisäksi foliosuojatut parit, tämä tarjoaa maksimaalisen suojan. Kolminkertainen suojaus ja Dca paloluokan täyttäminen tekevät tästä Omnifixin monisäikeisestä kiinteästä asennuskaapelista turvallinen vaihtoehto kahdesta näkökulmasta: Erittäin säteilytiivis kaapeli, matalan vaimennuksen omaava signaalinsiirto ja turvallisuus tulipalon sattuessa valittujen LSZH-materiaalien ansiosta eivät aiheuta myrkyllisiä tai halogeenipitoisia kaasuja ja vain vähän savua. Foliot ja parikerrokset ovat liimattuna yhteen ja ne voidaan käsitellä asennuksissa nopeasti.
* 0.22 mm² johtimen poikkileikkaus (AWG 24)
* parit suojattu foliolla ja yhteinen suojaus folio+tiheä punos.
* AL/PETP folio sidottu pareihin, mahdollistaa nopean asennuksen
* Palamaton / syövyttämäton (FRNC)
* CPR Dca s2, d2, a1 EN50575 mukaisesti
Tekniset tiedot: Johtimet tinattu kuparilankoja, 7x0,20mm
Johtimet poikkileikkaus 0,22 mm2
Eristys Vaahto PE
Suojaus ohuella kierretyllä johdolla + AL/PET foliolla
Kaapeli LSZH (low smoke zero halogen) numeroitu, musta
Kokonaishalkaisija 10.8mm
Yhteissuoja: AL/PET folio + ohuella kierretyllä johdolla + tinattu kuparipunos (peitto 85%)
Käyttölämpötila -30 / +70celsius
Impedanssi 110 Ohm
Vaimennus db/100m
1MHz 2,3
3MHz 3,8
6MHz 5,3
10MHz 6,6


