TELE-TUKKU - N-liitin naaras ruuv Ecoflex10 - 30210100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - N
Kosketintyyppi - naaras
Impedanssi - 50 Ohm
Malli / Tyyppi - naarasliitin
Kaapelityyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416280455159
Sähkönumero
7559369
Toimittajan tuotenumero
3021010
Tukkuerä
10
Liittimen tyyppi:
N
Kosketintyyppi:
naaras
Impedanssi:
50 Ohm
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Kaapelityyppi:
muu
Kulmaliitin:
ei
Kytkentätapa:
puristus/puristus
N-liitin naaras Ecoflex10
Kasattava N -naaras liitin Ecoflex10 kaapelille. Erikoistyökaluja ei tarvita, puukko riittää.
Kasattava N -naaras liitin Ecoflex10 kaapelille. Erikoistyökaluja ei tarvita, puukko riittää.


