TELE-TUKKU - N-liitin naaras ruuv Ecoflex15 - 3021015

Tele-Tukku Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - N

  • Kosketintyyppi - naaras

  • Impedanssi - 50 Ohm

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

  • Kaapelityyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416280455142

Sähkönumero

7559370

Toimittajan tuotenumero

3021015

Tukkuerä

1

Liittimen tyyppi:

N

Kosketintyyppi:

naaras

Impedanssi:

50 Ohm

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Kaapelityyppi:

muu

Kulmaliitin:

ei

Kytkentätapa:

puristus/puristus

N-liitin naaras Ecoflex15



Kasattava N -naaras liitin Ecoflex15 kaapelille. Erikoistyökaluja ei tarvita, puukko riittää.