TELE-TUKKU - N-liitin uros ruuv Ecoflex10 - 30110100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - N
Kosketintyyppi - uros
Impedanssi - 50 Ohm
Malli / Tyyppi - pistotulppa
Kulmaliitin - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7559799
Toimittajan tuotenumero
30110100
Tukkuerä
10
Liittimen tyyppi:
N
Kosketintyyppi:
uros
Impedanssi:
50 Ohm
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Kulmaliitin:
ei
Kytkentätapa:
muu
N-liitin uros Ecoflex10
Kasattava N -uros liitin Ecoflex 10 / Plus / HTX kaapelille
Kaapelityyppeihin: Ecoflex 10, Ecoflex 10 PLUS ja Ecoflex 10 HTX kaapeleille
- Sisäjohdin ei tarvitse tinata.
- Taajuusalue 10GHz
- Impedanssi 50Ohm
- Heijastuvaimennus ≤ -32,4dB@11GHz; ≤ -35,6dB@3GHz; ≤ -42,5dB@1GHz
- Jakovaimennus ≤ 0,05 dB
- Käyttölämpötila: -55°C / +155°C
Kasattava N -uros liitin Ecoflex 10 / Plus / HTX kaapelille
Kaapelityyppeihin: Ecoflex 10, Ecoflex 10 PLUS ja Ecoflex 10 HTX kaapeleille
- Sisäjohdin ei tarvitse tinata.
- Taajuusalue 10GHz
- Impedanssi 50Ohm
- Heijastuvaimennus ≤ -32,4dB@11GHz; ≤ -35,6dB@3GHz; ≤ -42,5dB@1GHz
- Jakovaimennus ≤ 0,05 dB
- Käyttölämpötila: -55°C / +155°C


