TELE-TUKKU - Puristustyökalu RG213 -174 - HT336K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii BNC-liitimelle - kyllä
Sopii F-kompressioliittimelle - ei
Rajoitintoiminto - ei
Katkaisutoiminto - ei
Kuorintatoiminnolla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416280458853
Sähkönumero
6440100
Toimittajan tuotenumero
HT336K
Tukkuerä
1
Sopii BNC-liitimelle:
kyllä
Sopii F-kompressioliittimelle:
ei
Rajoitintoiminto:
ei
Katkaisutoiminto:
ei
Kuorintatoiminnolla:
ei
Sopii D-Sub-liittimelle:
ei
Sopii F-liittimelle:
kyllä
Sopii LSA plus -liittimelle:
ei
Sopii RJ-liittimelle:
ei
Sopii heikkovirtaliittimelle:
kyllä
Sopii ST-liitimelle:
ei
Sopii ST-liittimelle:
ei
Sopii SMA-liittimelle:
kyllä
Sopii LC-liittimelle:
ei
Sopii MT-RJ -liitimelle:
ei
Puristuspihdit HT336K
Puristusmitat ±0.1mm: HEX .100\" / .128\" / .429\" mm 2,54mm / 3,25mm / 10,90mm
Yhteensopivat kaapelit muun muassa: LMR400 Ecoflex 10 Plus
Käyttö: Avaa puristustyökalu, aseta liitin oikeaan aukkoon ja purista liitintä hitaasti, kunnes vipuvarren räikkämekanismi on täysin kiinni. Ylläpito: Hanlong-puristustyökalusi on pidettävä hyvässä kunnossa. Varmistaksesi työkalun pidemmän käyttöiän voitele muutamalla tipalla öljyä työkalun liikkuvat osat tarvittaessa.
Puristuksen säätö: Tähtipyörä on säädettävä asianmukaisen puristuksen varmistamiseksi. Pitkän käytön jälkeen leuat eivät välttämättä sulkeudu niin tiukasti. Irrota lukitusruuvi ja säädä tähtipyörää myötäpäivään, kunnes oikea säätö on saatu aikaan (n.1/2 - 1 kierros). Asenna lukitusruuvi takaisin.
Puristustyökaluista yleisesti: Käytä oikeaa heksa puristuskoloa liittimille, jos käytät väärää kokoa, puristustulos ei ole riittävä. Älä purista uudelleen pienemmällä heksakoolla.


