TELE-TUKKU - Tehomittari - Optinen tehomittari, -70+10dBm

Tele-Tukku Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - valokuitukaapeli

  • Malli / Tyyppi - mittavastaanotin

  • Ilmaisun muoto - LCD

  • Lisälaite kytkettävissä - kyllä

  • Sisältää mittauspään - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416280460375

Sähkönumero

6705811

Toimittajan tuotenumero

OPM210

Tukkuerä

1

Soveltuu:

valokuitukaapeli

Malli / Tyyppi:

mittavastaanotin

Ilmaisun muoto:

LCD

Lisälaite kytkettävissä:

kyllä

Sisältää mittauspään:

kyllä

PC/tulostinliitäntä:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:

ei

Optinen tehomittari, -70+10dBm VFL, Uni 2.5mm, 850...1625nm



Tempo OPM210 - Optinen tehomittari \"Micro\"

• Mittaa optisen tehon (dB, dBm & mW)
• Laaja mittausalue (+10... -70dBm)
• Näkyvän valon lähde VFL turvalliseen ja tehokkaaseen vianetsintään (1mW 4km)
• Pieni sisäänrakennettu taskulamppu
• Yksi- ja monimomuoto yhteensopiva
• Kalibroidut aallonpituudet 850/1300/1310/1490/1550/1625 nm
• 270 Hz: n, 1 kHz: n ja 2 kHz:n \"Tone\" jäljitysäänten tunnistus
• Automaattinen virrankatkaisu
• AA Pattereilla