TELE-TUKKU - Lähiverkkotesteri - Lähiverkkotesteri RJ45 & A/V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - monitoimi
Malli / Tyyppi - LAN-testilaite
Ilmaisun muoto - analoginen
Lisälaite kytkettävissä - ei
Sisältää mittauspään - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416280460368
Sähkönumero
6705804
Toimittajan tuotenumero
PA1594
Tukkuerä
1
Soveltuu:
monitoimi
Malli / Tyyppi:
LAN-testilaite
Ilmaisun muoto:
analoginen
Lisälaite kytkettävissä:
ei
Sisältää mittauspään:
kyllä
PC/tulostinliitäntä:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:
ei
Lähiverkkotesteri RJ45 <(>&<)> A/V sisältäen F- RCA- ja BNC-adapterit
Tempo PA1594 - Lähiverkkotesteri
Tarkista lähiverkkojen ja koaksiaalikaapeleiden kytkennät sekä asennetut kaapelijohdot PA1594 -lähiverkkotesterillä. PA1594 kartoittaa kaapelin rivi riviltä ja tunnistaa mm. avoimet parit, oikosulut, ristikytkennät ja jaetut parit. Mukana kytkentäjohdot, adapterit, paristo ja kantopussi.
Ominaisuudet:
• Verkko-, ja koaksiaalikaapeleiden testaukseen. Tunnistaa oikosulut, avoimet parit ja jaetut parit sekä katkokset.
• Testattavan kaapelin pituus maks. 300m
• Vakio- ja cross-over LAN -kaapelit. T568 A/B
• Näyttää erilliset testi- ja virheenkorjaustilat
• Skannaa kaapelin automaattisesti, kun se liitetään.
• Akun varaustila indikaattori.
• Yksiköt voi kiinnittää toisiinsa.
Tempo PA1594 - Lähiverkkotesteri
Tarkista lähiverkkojen ja koaksiaalikaapeleiden kytkennät sekä asennetut kaapelijohdot PA1594 -lähiverkkotesterillä. PA1594 kartoittaa kaapelin rivi riviltä ja tunnistaa mm. avoimet parit, oikosulut, ristikytkennät ja jaetut parit. Mukana kytkentäjohdot, adapterit, paristo ja kantopussi.
Ominaisuudet:
• Verkko-, ja koaksiaalikaapeleiden testaukseen. Tunnistaa oikosulut, avoimet parit ja jaetut parit sekä katkokset.
• Testattavan kaapelin pituus maks. 300m
• Vakio- ja cross-over LAN -kaapelit. T568 A/B
• Näyttää erilliset testi- ja virheenkorjaustilat
• Skannaa kaapelin automaattisesti, kun se liitetään.
• Akun varaustila indikaattori.
• Yksiköt voi kiinnittää toisiinsa.


