Varastointi päättyy

TELE-TUKKU - SPEAKON 4 nap runko pyöreä - 700508

Tele-Tukku Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

  • Liittimen tyyppi - muu

  • Kosketintyyppi - naaras

  • Kulmaliitin - ei

  • Kytkentätapa - juotos/juotos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410079350229

Sähkönumero

7935022

Toimittajan tuotenumero

700508

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Liittimen tyyppi:

muu

Kosketintyyppi:

naaras

Kulmaliitin:

ei

Kytkentätapa:

juotos/juotos

Kaapelityyppi:

muu

-

Speakon runko malli \"iso\"