TELE-TUKKU - VGA USB KVM kat5-linkki (100m) - CE100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähetin - kyllä
Kantama - 100 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4710423773462
Sähkönumero
7903559
Toimittajan tuotenumero
CE100
Tukkuerä
20
Lähetin:
kyllä
Kantama:
100 m
Linkki/Extender VGA USB KVM CAT5-linkki (100m)
CE100 USB KVM -linkin ylivoimainen kuvanlaatu ja sisäänrakennettu ESD-suojaus mahdollistaa USB –kauko-ohjauksen linkin kautta (USB-näppäimistö, - hiiri ja -näyttö).
CE100 USB KVM -linkin ylivoimainen kuvanlaatu ja sisäänrakennettu ESD-suojaus mahdollistaa USB –kauko-ohjauksen linkin kautta (USB-näppäimistö, - hiiri ja -näyttö).


