TELEINSTRUMENT - Suojaputki QA-putki keltainen - QA 110mm (90-120mm), pit.1500m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - keltainen
Malli / Tyyppi - taipuisa
Ulkohalkaisija - 120 mm
Muoto - ulko- ja sisäpuoli korrugoitu
Pakkaus ja ehdot
15 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052605377
Sähkönumero
5260537
Toimittajan tuotenumero
4306
Tukkuerä
15
Materiaali:
muovi
Väri:
keltainen
Malli / Tyyppi:
taipuisa
Ulkohalkaisija:
120 mm
Muoto:
ulko- ja sisäpuoli korrugoitu
Sisähalkaisija:
90 mm
Materiaalin laatu:
PVC
Teleinstrument numero 4306
QA-PUTKI
Taivuteltava ja halkaisijaltaan säädettävä PVC-suojaputki.
QA-PUTKI
Taivuteltava ja halkaisijaltaan säädettävä PVC-suojaputki.
TELEINSTRUMENT -tuote
Tutustu TELEINSTRUMENT-sarjaan


