TELEINSTRUMENT - Suojaputki QA-putki keltainen - QA 140mm (120-160mm), pit.1500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - keltainen
Malli / Tyyppi - taipuisa
Ulkohalkaisija - 160 mm
Muoto - ulko- ja sisäpuoli korrugoitu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052605391
Sähkönumero
5260539
Toimittajan tuotenumero
4338
Tukkuerä
8
Materiaali:
muovi
Väri:
keltainen
Malli / Tyyppi:
taipuisa
Ulkohalkaisija:
160 mm
Muoto:
ulko- ja sisäpuoli korrugoitu
Sisähalkaisija:
120 mm
Materiaalin laatu:
PVC
QA-PUTKI
Taivuteltava ja halkaisijaltaan säädettävä PVC-suojaputki.
TELEINSTRUMENT -tuote
Tutustu TELEINSTRUMENT-sarjaan


