TELEINSTRUMENT - Suojaputki QA-putki keltainen - QA 55mm (40-75mm), pit.1500mm

Teleinstrument Oy
KopioiKopioi
TELEINSTRUMENT - Suojaputki QA-putki keltainen - QA 55mm (40-75mm), pit.1500mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Väri - keltainen

  • Malli / Tyyppi - taipuisa

  • Ulkohalkaisija - 75 mm

  • Muoto - ulko- ja sisäpuoli korrugoitu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052605322

Sähkönumero

5260532

Toimittajan tuotenumero

4303

Tukkuerä

45

Materiaali:

muovi

Väri:

keltainen

Malli / Tyyppi:

taipuisa

Ulkohalkaisija:

75 mm

Muoto:

ulko- ja sisäpuoli korrugoitu

Sisähalkaisija:

40 mm

Materiaalin laatu:

PVC

Teleinstrument numero 4303



QA-PUTKI
Taivuteltava ja halkaisijaltaan säädettävä PVC-suojaputki.

TELEINSTRUMENT -tuote

Tutustu TELEINSTRUMENT-sarjaan