TELEINSTRUMENT - Suojaputki QA-putki oranssi - QA 100mm (75-125mm), pit.1500m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - oranssi
Malli / Tyyppi - taipuisa
Ulkohalkaisija - 125 mm
Muoto - ulko- ja sisäpuoli korrugoitu
Pakkaus ja ehdot
15 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052605452
Sähkönumero
5260545
Toimittajan tuotenumero
4315
Tukkuerä
15
Materiaali:
muovi
Väri:
oranssi
Malli / Tyyppi:
taipuisa
Ulkohalkaisija:
125 mm
Muoto:
ulko- ja sisäpuoli korrugoitu
Sisähalkaisija:
75 mm
Materiaalin laatu:
PVC
Teleinstrument numero 4315
QA-PUTKI
Taivuteltava ja halkaisijaltaan säädettävä PVC-suojaputki.
QA-PUTKI
Taivuteltava ja halkaisijaltaan säädettävä PVC-suojaputki.
TELEINSTRUMENT -tuote
Tutustu TELEINSTRUMENT-sarjaan


