TELEINSTRUMENT - Suojaputki QA-putki oranssi - QA 55mm (40-75mm), pit.1500mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - oranssi
Malli / Tyyppi - taipuisa
Ulkohalkaisija - 75 mm
Muoto - ulko- ja sisäpuoli korrugoitu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052605438
Sähkönumero
5260543
Toimittajan tuotenumero
4313
Tukkuerä
45
Materiaali:
muovi
Väri:
oranssi
Malli / Tyyppi:
taipuisa
Ulkohalkaisija:
75 mm
Muoto:
ulko- ja sisäpuoli korrugoitu
Sisähalkaisija:
40 mm
Materiaalin laatu:
PVC
temp
QA-PUTKI
Taivuteltava ja halkaisijaltaan säädettävä PVC-suojaputki.
QA-PUTKI
Taivuteltava ja halkaisijaltaan säädettävä PVC-suojaputki.
TELEINSTRUMENT -tuote
Tutustu TELEINSTRUMENT-sarjaan


