TELEINSTRUMENT - Suojaputki QA-putki keltainen - QA 125mm (100-150mm), pit.1500

Teleinstrument Oy
KopioiKopioi
TELEINSTRUMENT - Suojaputki QA-putki keltainen - QA 125mm (100-150mm), pit.1500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Väri - keltainen

  • Malli / Tyyppi - taipuisa

  • Ulkohalkaisija - 150 mm

  • Muoto - ulko- ja sisäpuoli korrugoitu

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052605414

Sähkönumero

5260541

Toimittajan tuotenumero

4337

Tukkuerä

12

Materiaali:

muovi

Väri:

keltainen

Malli / Tyyppi:

taipuisa

Ulkohalkaisija:

150 mm

Muoto:

ulko- ja sisäpuoli korrugoitu

Sisähalkaisija:

100 mm

Materiaalin laatu:

PVC

Teleinstrument numero 4337

QA-PUTKI
Taivuteltava ja halkaisijaltaan säädettävä PVC-suojaputki.

TELEINSTRUMENT -tuote

Tutustu TELEINSTRUMENT-sarjaan