TELEMECANIQUE-SENSORS - Akselirajakytkin - XCSPR551 1s 1a

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Akselirajakytkin - XCSPR551 1s 1a

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauselementin tyyppi - muu

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Kytkentätoiminto - hidas- ja momenttikosketin

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Väyläliitäntä - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110177060

Sähkönumero

2362717

Toimittajan tuotenumero

XCSPR551

Tukkuerä

18

Ohjauselementin tyyppi:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kytkentätoiminto:

hidas- ja momenttikosketin

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Väyläliitäntä:

ei ole

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Ohjaimen kohdistus:

muu

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

3 A

Rungon rakenne:

suorakulmainen särmiö

Mitoitusvirta Ie, DC-13, 230 V:

0.27 A

Kotelointiluokka (IP):

IP67K

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapeliläpivienti PG

Anturin leveys:

30 mm

Anturin pituus:

60 mm

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Anturin korkeus:

96 mm

Pakkotoiminen avautuminen:

kyllä

Lisäkytkimien (turva) määrä:

1

Nimellinen toimintavirta Ie AC-15, 125 V:

6 A

Kytkentätoiminnon lukitus:

ei

Elektroninen ulostulo:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

kyllä

Nimellinen toimintavirta Ie DC-13, 125 V:

0.55 A

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Tilanäyttö:

ei

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...70 °C

Turvatietoliikenneprotokolla:

ei ole

Kotelon pintakäsittely:

muu

Turva-akselirajakytkin - 30mm akseli - NC+NO - PG11

Preventa rajakytkin

  • Preventa rajakytkimet suojaavat käyttäjää erilaisilta teollisuuskoneilta
  • Vikatilanteessa kone pysäytetään
  • Uusilla kytkimillä säästät asennusaikaa ja tilaa
  • Yksi turvakytkimien kattavimpia luetteloita markkinoilla
  • Lisää tuottavuutta diagnostiikkaan erikoistuneen kolmannen kontaktin ansiosta
Käyttökohteena toimii kaikki teollisuus joka käyttää vaarallisia koneita, kuten:
  • Pakkaus
  • Käsittely
  • Robotiikka
  • Puristimet
  • + paljon muita

TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote

Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan