TELEMECANIQUE-SENSORS - Asennusteline 90 pohja.as. - XUZAM81

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Asennusteline 90 pohja.as. - XUZAM81

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389119035316

Sähkönumero

2720264

Toimittajan tuotenumero

XUZAM81

Tukkuerä

100

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Asennusteline 90 pohja.as. OsiSense XU

Erilaisia valokennoja monimuotoisiin tarkoituksiin.
  • Valokennot, haarukkavalokennot, laser, peili, lähetin/vastaanotin jne.
  • IP69K
  • Halpa ja helppo kiinnitys
  • Viisi erilaista tunnistusjärjestelmää
Sovellukset:
  • Käyttötarkoitukset pienille ja keskisuurille teollisuuskoneille, kulunvalvonta jne.
  • Pakkaus, käsittely, kokoonpano, kuljetus, ruoka ja juoma jne.