TELEMECANIQUE-SENSORS - Avainosa kohtisuora kiinnitys - ZCKY08

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Avainosa kohtisuora kiinnitys - ZCKY08

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - standardiaktuaattori

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110646825

Sähkönumero

2362511

Toimittajan tuotenumero

ZCKY08

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

standardiaktuaattori

Preventa Avain ZCKY08 KOHTISUORA KIINNITYS

Preventa avainosa

Lisäosa preventa turvakytkimille.
  • Preventa rajakytkimet suojaavat käyttäjää erilaisilta teollisuuskoneilta
  • Vikatilanteessa kone pysäytetään
  • Uusilla kytkimillä säästät asennusaikaa ja tilaa
  • Yksi turvakytkimien kattavimpia luetteloita markkinoilla
  • Lisää tuottavuutta diagnostiikkaan erikoistuneen kolmannen kontaktin ansiosta
Käyttökohteena toimii kaikki teollisuus joka käyttää vaarallisia koneita, kuten:
  • Pakkaus
  • Käsittely
  • Robotiikka
  • Puristimet
  • + paljon muita

TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote

Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan