TELEMECANIQUE-SENSORS - Haarukkavalok. NPN NC 60x80 M8 - XUVR0608NBNM8


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Haarukan leveys - 80 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Enimmäislähtövirta - 100 mA
Sisältää heijastimen - ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 12...24 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389119040716
Sähkönumero
2720658
Toimittajan tuotenumero
XUVR0608NBNM8
Tukkuerä
10
Haarukan leveys:
80 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Enimmäislähtövirta:
100 mA
Sisältää heijastimen:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
12...24 V
Haarukan syvyys:
60 mm
Kohteen vähimmäiskoko:
10 mm
Mitoitettu vaihtoetäisyys:
80 mm
Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:
ei
Maksimi kytkentäetäisyys:
50 mm
Ajastus-toiminto:
ei
Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:
ei
Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:
ei
Analoginen lähtö -10 V ... +10 V:
ei
Muulla analogisella lähdöllä:
ei
Asettelutapa:
muu
Analogia liityntä:
ei
AS-Interface liityntä:
ei
CANOpen liityntä:
ei
DeviceNet liityntä:
ei
Sisältää Ethernet-liitännän:
ei
INTERBUS liityntä:
ei
Profibus liityntä:
ei
Anturin leveys:
80 mm
RS-232 -liitäntä:
ei
RS-422 liityntä:
ei
RS-485 liityntä:
ei
SSD liityntä:
ei
SSI liityntä:
ei
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:
1
Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:
0
Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:
1
Suojattujen energialähtöjen määrä:
0
Turvatietoliikenneprotokolla:
muu
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M8
Kytkennän lähtö:
PNP/PNP
Kytkentätyyppi:
avauskosketin (NC)
Käytön turvaluokka:
suojausluokka 0
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Rungon rakenne:
muu
Anturin halkaisija:
8 mm
Tunnistustila:
pimeäkytkentä
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
Suojatun ulostulon maksimivirta:
100 mA
Reaktioaika:
0.1 ms
Kytkentätaajuus:
4000 Hz
Turvaluokka IEC 61496-1 mukaan:
1
Jännitetyyppi:
AC/DC
Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:
ei
Vikailmoitus:
ei
Lasersuojaluokka:
ei ole
Valotyyppi:
polarisoitunut punainen valo
Kaapelivaipan materiaali:
muu
Uudelleenkäynnistyssulku:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Käyttölämpötila:
-10...60 °C