TELEMECANIQUE-SENSORS - Haarukkavalokenno etiketti NPN - XUVE04M3NSNM8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Haarukan leveys - 3 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Enimmäislähtövirta - 100 mA
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 12...24 V
Haarukan syvyys - 40 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389119056489
Sähkönumero
2720369
Toimittajan tuotenumero
XUVE04M3NSNM8
Tukkuerä
10
Haarukan leveys:
3 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Enimmäislähtövirta:
100 mA
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
12...24 V
Haarukan syvyys:
40 mm
Kohteen vähimmäiskoko:
2 mm
Mitoitettu vaihtoetäisyys:
3 mm
Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:
ei
Maksimi kytkentäetäisyys:
3 mm
Ajastus-toiminto:
ei
Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:
ei
Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:
ei
Analoginen lähtö -10 V ... +10 V:
ei
Muulla analogisella lähdöllä:
ei
Asettelutapa:
muu
Analogia liityntä:
ei
AS-Interface liityntä:
ei
CANOpen liityntä:
ei
DeviceNet liityntä:
ei
Sisältää Ethernet-liitännän:
ei
INTERBUS liityntä:
ei
Profibus liityntä:
ei
Anturin leveys:
10 mm
RS-232 -liitäntä:
ei
RS-422 liityntä:
ei
RS-485 liityntä:
ei
SSD liityntä:
ei
SSI liityntä:
ei
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:
2
Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:
0
Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:
2
Suojattujen energialähtöjen määrä:
0
Turvatietoliikenneprotokolla:
muu
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M8
Kytkennän lähtö:
NPN/NPN
Kytkentätyyppi:
ohjelmoitava/konfiguroitava
Käytön turvaluokka:
suojausluokka 0
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Anturin korkeus:
25 mm
Anturin pituus:
64 mm
Tunnistustila:
valokytkentä
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojatun ulostulon maksimivirta:
100 mA
Reaktioaika:
0.1 ms
Kytkentätaajuus:
10000 Hz
Turvaluokka IEC 61496-1 mukaan:
1
Jännitetyyppi:
AC/DC
Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:
ei
Vikailmoitus:
ei
Lasersuojaluokka:
ei ole
Valotyyppi:
infrapunavalo
Kaapelivaipan materiaali:
muu
Uudelleenkäynnistyssulku:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Käyttölämpötila:
-20...60 °C
OsiSense XU
Erilaisia valokennoja monimuotoisiin tarkoituksiin.
- Valokennot, haarukkavalokennot, laser, peili, lähetin/vastaanotin jne.
- IP69K
- Halpa ja helppo kiinnitys
- Viisi erilaista tunnistusjärjestelmää
- Käyttötarkoitukset pienille ja keskisuurille teollisuuskoneille, kulunvalvonta jne.
- Pakkaus, käsittely, kokoonpano, kuljetus, ruoka ja juoma jne.
TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote
Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan


