TELEMECANIQUE-SENSORS - Haarukkavalokenno etiketti PNP - XUVE04M3PSNM8

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Haarukkavalokenno etiketti PNP - XUVE04M3PSNM8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Haarukan leveys - 3 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Enimmäislähtövirta - 100 mA

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 12...24 V

  • Haarukan syvyys - 40 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389119056472

Sähkönumero

2720370

Toimittajan tuotenumero

XUVE04M3PSNM8

Tukkuerä

24

Haarukan leveys:

3 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Enimmäislähtövirta:

100 mA

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

12...24 V

Haarukan syvyys:

40 mm

Kohteen vähimmäiskoko:

2 mm

Mitoitettu vaihtoetäisyys:

3 mm

Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:

ei

Maksimi kytkentäetäisyys:

3 mm

Ajastus-toiminto:

ei

Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:

ei

Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:

ei

Analoginen lähtö -10 V ... +10 V:

ei

Muulla analogisella lähdöllä:

ei

Asettelutapa:

muu

Analogia liityntä:

ei

AS-Interface liityntä:

ei

CANOpen liityntä:

ei

DeviceNet liityntä:

ei

Sisältää Ethernet-liitännän:

ei

INTERBUS liityntä:

ei

Profibus liityntä:

ei

Anturin leveys:

10 mm

RS-232 -liitäntä:

ei

RS-422 liityntä:

ei

RS-485 liityntä:

ei

SSD liityntä:

ei

SSI liityntä:

ei

Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:

2

Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:

0

Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:

2

Suojattujen energialähtöjen määrä:

0

Turvatietoliikenneprotokolla:

muu

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M8

Kytkennän lähtö:

PNP/PNP

Kytkentätyyppi:

ohjelmoitava/konfiguroitava

Käytön turvaluokka:

suojausluokka 0

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Anturin korkeus:

25 mm

Anturin pituus:

64 mm

Tunnistustila:

valokytkentä

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suojatun ulostulon maksimivirta:

100 mA

Reaktioaika:

0.1 ms

Kytkentätaajuus:

10000 Hz

Turvaluokka IEC 61496-1 mukaan:

1

Jännitetyyppi:

AC/DC

Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:

ei

Vikailmoitus:

ei

Lasersuojaluokka:

ei ole

Valotyyppi:

infrapunavalo

Kaapelivaipan materiaali:

muu

Uudelleenkäynnistyssulku:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Käyttölämpötila:

-20...60 °C

Etiketinlukija - 40x3mm - PNP - NO/NC - M8-liitin

OsiSense XU

Erilaisia valokennoja monimuotoisiin tarkoituksiin.
  • Valokennot, haarukkavalokennot, laser, peili, lähetin/vastaanotin jne.
  • IP69K
  • Halpa ja helppo kiinnitys
  • Viisi erilaista tunnistusjärjestelmää
Sovellukset:
  • Käyttötarkoitukset pienille ja keskisuurille teollisuuskoneille, kulunvalvonta jne.
  • Pakkaus, käsittely, kokoonpano, kuljetus, ruoka ja juoma jne.

TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote

Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan