TELEMECANIQUE-SENSORS - Heijastin 20x20 IP69K ECOLAB - XUZCR0201CR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muoto - suorakulmainen
Korkeus - 0 mm
Leveys - 20 mm
Ulkohalkaisija - 0 mm
Kiinnitysreikien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389119079327
Sähkönumero
2720391
Toimittajan tuotenumero
XUZCR0201CR
Tukkuerä
10
Muoto:
suorakulmainen
Korkeus:
0 mm
Leveys:
20 mm
Ulkohalkaisija:
0 mm
Kiinnitysreikien lukumäärä:
0
Itsekiinnittyvä asennus:
ei
Pultti:
ei
OsiSense Valokenno Heijastin 20x20 IP69K ECOLAB
OsiSense XU
Erilaisia valokennoja monimuotoisiin tarkoituksiin.
OsiSense XU
Erilaisia valokennoja monimuotoisiin tarkoituksiin.
- Valokennot, haarukkavalokennot, laser, peili, lähetin/vastaanotin jne.
- IP69K
- Halpa ja helppo kiinnitys
- Viisi erilaista tunnistusjärjestelmää
- Käyttötarkoitukset pienille ja keskisuurille teollisuuskoneille, kulunvalvonta jne.
- Pakkaus, käsittely, kokoonpano, kuljetus, ruoka ja juoma jne.
TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote
Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan


