TELEMECANIQUE-SENSORS - Heijastin 24mm x 21mm - XUZC24

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muoto - suorakulmainen
Korkeus - 24 mm
Leveys - 21 mm
Ulkohalkaisija - 0 mm
Kiinnitysreikien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110619799
Sähkönumero
2721389
Toimittajan tuotenumero
XUZC24
Tukkuerä
1
Muoto:
suorakulmainen
Korkeus:
24 mm
Leveys:
21 mm
Ulkohalkaisija:
0 mm
Kiinnitysreikien lukumäärä:
0
Itsekiinnittyvä asennus:
ei
Pultti:
ei
OsiSense XUZC24 24mm X 21mm
OsiSense XU
Erilaisia valokennoja monimuotoisiin tarkoituksiin.
OsiSense XU
Erilaisia valokennoja monimuotoisiin tarkoituksiin.
- Valokennot, haarukkavalokennot, laser, peili, lähetin/vastaanotin jne.
- IP69K
- Halpa ja helppo kiinnitys
- Viisi erilaista tunnistusjärjestelmää
- Käyttötarkoitukset pienille ja keskisuurille teollisuuskoneille, kulunvalvonta jne.
- Pakkaus, käsittely, kokoonpano, kuljetus, ruoka ja juoma jne.
TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote
Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan


