TELEMECANIQUE-SENSORS - Heijastin 250X250mm varten XUE - XUZC250

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muoto - suorakulmainen
Korkeus - 250 mm
Leveys - 250 mm
Kiinnitysreikien lukumäärä - 0
Itsekiinnittyvä asennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480435928
Sähkönumero
2721627
Toimittajan tuotenumero
XUZC250
Tukkuerä
1
Muoto:
suorakulmainen
Korkeus:
250 mm
Leveys:
250 mm
Kiinnitysreikien lukumäärä:
0
Itsekiinnittyvä asennus:
kyllä
Pultti:
ei
XUZC250
OsiSense XU
Erilaisia valokennoja monimuotoisiin tarkoituksiin.
OsiSense XU
Erilaisia valokennoja monimuotoisiin tarkoituksiin.
- Valokennot, haarukkavalokennot, laser, peili, lähetin/vastaanotin jne.
- IP69K
- Halpa ja helppo kiinnitys
- Viisi erilaista tunnistusjärjestelmää
- Käyttötarkoitukset pienille ja keskisuurille teollisuuskoneille, kulunvalvonta jne.
- Pakkaus, käsittely, kokoonpano, kuljetus, ruoka ja juoma jne.
TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote
Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan


