TELEMECANIQUE-SENSORS - Heijastin 9x30mm - XUZC08


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muoto - suorakulmainen
Korkeus - 8.6 mm
Leveys - 29.5 mm
Ulkohalkaisija - 0 mm
Kiinnitysreikien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389119035170
Sähkönumero
2720265
Toimittajan tuotenumero
XUZC08
Tukkuerä
100
Muoto:
suorakulmainen
Korkeus:
8.6 mm
Leveys:
29.5 mm
Ulkohalkaisija:
0 mm
Kiinnitysreikien lukumäärä:
0
Itsekiinnittyvä asennus:
ei
Pultti:
ei
Heijastin 9x30mm