TELEMECANIQUE-SENSORS - Heljastin 50 X 50 MM HP - XUZC50HP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muoto - neliö
Korkeus - 50 mm
Leveys - 50 mm
Kiinnitysreikien lukumäärä - 0
Itsekiinnittyvä asennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389119023917
Sähkönumero
2720339
Toimittajan tuotenumero
XUZC50HP
Tukkuerä
1
Muoto:
neliö
Korkeus:
50 mm
Leveys:
50 mm
Kiinnitysreikien lukumäärä:
0
Itsekiinnittyvä asennus:
ei
Pultti:
ei
Heljastin 50X50 läpinäkyvä muovi
OsiSense XU
Erilaisia valokennoja monimuotoisiin tarkoituksiin.
OsiSense XU
Erilaisia valokennoja monimuotoisiin tarkoituksiin.
- Valokennot, haarukkavalokennot, laser, peili, lähetin/vastaanotin jne.
- IP69K
- Halpa ja helppo kiinnitys
- Viisi erilaista tunnistusjärjestelmää
- Käyttötarkoitukset pienille ja keskisuurille teollisuuskoneille, kulunvalvonta jne.
- Pakkaus, käsittely, kokoonpano, kuljetus, ruoka ja juoma jne.
TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote
Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan


