TELEMECANIQUE-SENSORS - Heljastin 50 X 50 MM laser - XUZCB0501HP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muoto - neliö
Korkeus - 50 mm
Leveys - 50 mm
Kiinnitysreikien lukumäärä - 0
Itsekiinnittyvä asennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389119077606
Sähkönumero
2720390
Toimittajan tuotenumero
XUZCB0501HP
Tukkuerä
100
Muoto:
neliö
Korkeus:
50 mm
Leveys:
50 mm
Kiinnitysreikien lukumäärä:
0
Itsekiinnittyvä asennus:
kyllä
Pultti:
ei
OsiSense Valokenno Heljastin 50 X 50 MM laser
OsiSense XU
Erilaisia valokennoja monimuotoisiin tarkoituksiin.
OsiSense XU
Erilaisia valokennoja monimuotoisiin tarkoituksiin.
- Valokennot, haarukkavalokennot, laser, peili, lähetin/vastaanotin jne.
- IP69K
- Halpa ja helppo kiinnitys
- Viisi erilaista tunnistusjärjestelmää
- Käyttötarkoitukset pienille ja keskisuurille teollisuuskoneille, kulunvalvonta jne.
- Pakkaus, käsittely, kokoonpano, kuljetus, ruoka ja juoma jne.
TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote
Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan


