TELEMECANIQUE-SENSORS - Ind.t.40X40X117 20mm PNP NO+NC - XS8C4A1PCG13

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Ind.t.40X40X117 20mm PNP NO+NC - XS8C4A1PCG13

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 20 mm

  • Kytkentätyyppi - muu

  • Sensorin mekaaninen asennus - tasainen

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389119058230

Sähkönumero

2720309

Toimittajan tuotenumero

XS8C4A1PCG13

Tukkuerä

28

Kytkentäetäisyys:

20 mm

Kytkentätyyppi:

muu

Sensorin mekaaninen asennus:

tasainen

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

suorakulmainen särmiö

Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:

2

Väyläliitäntä:

ei ole

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kytkennän lähtö:

PNP

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin pituus:

40 mm

Anturin leveys:

117 mm

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Kotelon pintakäsittely:

muu

Syöttöjännite:

12...48 V

Anturin korkeus:

40 mm

Toimintatapa:

metallinen kohde

Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:

0

Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:

2

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

ei ole

Suojattujen energialähtöjen määrä:

0

Turvaluokka SIL IEC 61508:

ei ole

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Turvatietoliikenneprotokolla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Sarjaankytkettävissä:

ei

Kytkentätaajuus:

300 Hz

Magneettisten kenttien häiriönsieto:

suojattu magneettista tasakenttää vastaan

Suojatun ulostulon maksimivirta:

200 mA

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

12...48 V

Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:

ei

Puristusta kestävä:

ei

XS8C4A1PCG13

OsiSense upotettava induktiivinen tunnistin

XS: induktiivinen etäisyysanturitekniikka metallikappaleiden havaitsemiseen jopa 60 mm päästä.
  • Saatavilla kuutiomuotoisena, suorakulmaisena tai litteänä
  • Saatavilla sylinterimäisenä M8, 12, 18, 30 pitkillä ja lyhyillä rungoilla
  • Kansainvälinen IP69K huippulaatu
  • Saatavilla vakiokantamalla sekä laajennetulla kantamalla
  • Noudattavat kansainvälisiä standardeja CE, UL, CSA, CCC; CTick, TÛV
  • AC/DC teholähde
Tuotteiden käyttökohteita ovat muun muassa ruoka- ja juomateollisuus, robotiikka, materiaalien käsittely ja pakkaus.

TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote

Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan