TELEMECANIQUE-SENSORS - Ind.tun 25mm 1s laajajännite - XS8C1A1MAL2 40x40

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Ind.tun 25mm 1s laajajännite - XS8C1A1MAL2 40x40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 25 mm

  • Sensorin mekaaninen asennus - ei tasainen

  • Jännitetyyppi - AC

  • Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa - 0

  • Väyläliitäntä - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110142891

Sähkönumero

2722842

Toimittajan tuotenumero

XS8C1A1MAL2

Tukkuerä

44

Kytkentäetäisyys:

25 mm

Sensorin mekaaninen asennus:

ei tasainen

Jännitetyyppi:

AC

Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:

0

Väyläliitäntä:

ei ole

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin pituus:

15 mm

Anturin leveys:

40 mm

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Kotelon pintakäsittely:

muu

Syöttöjännite:

24...240 V

Anturin korkeus:

40 mm

Toimintatapa:

muu

Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:

0

Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:

0

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

ei ole

Suojattujen energialähtöjen määrä:

0

Turvaluokka SIL IEC 61508:

ei ole

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Turvatietoliikenneprotokolla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Sarjaankytkettävissä:

ei

Kytkentätaajuus:

1000 Hz

Magneettisten kenttien häiriönsieto:

suojattu magneettista tasa- ja vaihtokenttää vastaan

Suojatun ulostulon maksimivirta:

200 mA

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

24...240 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

24...240 V

Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:

ei

Puristusta kestävä:

ei

Induktiivinen anturi - 40x40x15 - AC/DC - NO - 2m-kaapeli - Sn 25mm

OsiSense induktiivinen tunnistin

XS: induktiivinen etäisyysanturitekniikka metallikappaleiden havaitsemiseen jopa 60 mm päästä.
  • Saatavilla sylinterimäisenä M8, 12, 18, 30 pitkillä ja lyhyillä rungoilla
  • Kansainvälinen IP69K huippulaatu
  • Saatavilla vakiokantamalla sekä laajennetulla kantamalla
  • Noudattavat kansainvälisiä standardeja CE, UL, CSA, CCC; CTick, TÛV
  • Kaikkien sähköstandardien kanssa, mukaanlukien AC/DC-teholähde
Tuotteiden käyttökohteita ovat muun muassa ruoka- ja juomateollisuus, robotiikka, materiaalien käsittely ja pakkaus.

TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote

Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan