TELEMECANIQUE-SENSORS - Ind.tun.40X40X70 Sn=40mm AC/DC - XS8C2A4MBU20

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Ind.tun.40X40X70 Sn=40mm AC/DC - XS8C2A4MBU20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 40 mm

  • Kytkentätyyppi - avauskosketin (NC)

  • Sensorin mekaaninen asennus - ei tasainen

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389119057950

Sähkönumero

2720329

Toimittajan tuotenumero

XS8C2A4MBU20

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

40 mm

Kytkentätyyppi:

avauskosketin (NC)

Sensorin mekaaninen asennus:

ei tasainen

Jännitetyyppi:

AC/DC

Rungon rakenne:

suorakulmainen särmiö

Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:

1

Väyläliitäntä:

ei ole

Sähköisen liitännän tyyppi:

1/2" liitin

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin pituus:

40 mm

Anturin leveys:

70 mm

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Kotelon pintakäsittely:

muu

Syöttöjännite:

24...240 V

Anturin korkeus:

40 mm

Toimintatapa:

metallinen kohde

Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:

0

Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:

0

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

ei ole

Suojattujen energialähtöjen määrä:

0

Turvaluokka SIL IEC 61508:

ei ole

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Turvatietoliikenneprotokolla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Sarjaankytkettävissä:

ei

Kytkentätaajuus:

50 Hz

Magneettisten kenttien häiriönsieto:

suojattu magneettista tasa- ja vaihtokenttää vastaan

Suojatun ulostulon maksimivirta:

200 mA

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

24...240 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

24...240 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...240 V

Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:

ei

Puristusta kestävä:

ei

Induktiivinen tunnisten Kuutio 40x40x70mm toimintaetäisyys Sn= 40mmlähtö AC/DC NC liitin