TELEMECANIQUE-SENSORS - Ind.tun 4mm 1s NPN - XS612B1NAM12 M12

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Ind.tun 4mm 1s NPN - XS612B1NAM12 M12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 4 mm

  • Sensorin mekaaninen asennus - tasainen

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110146301

Sähkönumero

2722690

Toimittajan tuotenumero

XS612B1NAM12

Tukkuerä

44

Kytkentäetäisyys:

4 mm

Sensorin mekaaninen asennus:

tasainen

Jännitetyyppi:

AC/DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:

1

Väyläliitäntä:

ei ole

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

NPN/NPN

Anturin halkaisija:

12 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

61 mm

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Kotelon pintakäsittely:

nikkelöity

Syöttöjännite:

12...48 V

Toimintatapa:

metallinen kohde

Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:

0

Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:

1

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

ei ole

Suojattujen energialähtöjen määrä:

0

Turvaluokka SIL IEC 61508:

ei ole

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Turvatietoliikenneprotokolla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Sarjaankytkettävissä:

ei

Kytkentätaajuus:

2500 Hz

Magneettisten kenttien häiriönsieto:

suojattu magneettista tasakenttää vastaan

Suojatun ulostulon maksimivirta:

200 mA

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

12...48 V

Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:

ei

Puristusta kestävä:

ei

Induktiivinen anturi - upotettava - M12 - NPN - NO - Sn 4mm - M12-liitin

OsiSense induktiivinen tunnistin

XS: induktiivinen etäisyysanturitekniikka metallikappaleiden havaitsemiseen jopa 60 mm päästä.
  • Saatavilla sylinterimäisenä M8, 12, 18, 30 pitkillä ja lyhyillä rungoilla
  • Kansainvälinen IP69K huippulaatu
  • Saatavilla vakiokantamalla sekä laajennetulla kantamalla
  • Noudattavat kansainvälisiä standardeja CE, UL, CSA, CCC; CTick, TÛV
  • Kaikkien sähköstandardien kanssa, mukaanlukien AC/DC-teholähde
Tuotteiden käyttökohteita ovat muun muassa ruoka- ja juomateollisuus, robotiikka, materiaalien käsittely ja pakkaus.

TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote

Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan