TELEMECANIQUE-SENSORS - Ind.tun M18 Sn=5mm NC NPN - XS518B1NBM12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 5 mm
Kytkentätyyppi - avauskosketin (NC)
Sensorin mekaaninen asennus - tasainen
Jännitetyyppi - AC/DC
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110143966
Sähkönumero
2722644
Toimittajan tuotenumero
XS518B1NBM12
Tukkuerä
44
Kytkentäetäisyys:
5 mm
Kytkentätyyppi:
avauskosketin (NC)
Sensorin mekaaninen asennus:
tasainen
Jännitetyyppi:
AC/DC
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:
1
Väyläliitäntä:
ei ole
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kytkennän lähtö:
NPN/NPN
Anturin halkaisija:
18 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin pituus:
50 mm
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Kotelon pintakäsittely:
nikkelöity
Syöttöjännite:
12...24 V
Toimintatapa:
metallinen kohde
Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:
0
Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:
1
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
ei ole
Suojattujen energialähtöjen määrä:
0
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Turvatietoliikenneprotokolla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Sarjaankytkettävissä:
ei
Kytkentätaajuus:
2000 Hz
Magneettisten kenttien häiriönsieto:
suojattu magneettista tasakenttää vastaan
Suojatun ulostulon maksimivirta:
200 mA
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
12...24 V
Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:
ei
Puristusta kestävä:
ei
XS: induktiivinen etäisyysanturitekniikka metallikappaleiden havaitsemiseen jopa 60 mm päästä.
- Saatavilla kuutiomuotoisena, suorakulmaisena tai litteänä
- Saatavilla sylinterimäisenä M8, 12, 18, 30 pitkillä ja lyhyillä rungoilla
- Kansainvälinen IP69K huippulaatu
- Saatavilla vakiokantamalla sekä laajennetulla kantamalla
- Noudattavat kansainvälisiä standardeja CE, UL, CSA, CCC; CTick, TÛV
- AC/DC teholähde


