TELEMECANIQUE-SENSORS - Ind.tun muoto C Sn=15mm ANA - XS9C111A2L01M12

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Ind.tun muoto C Sn=15mm ANA - XS9C111A2L01M12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 15 mm

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Sensorin mekaaninen asennus - tasainen

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110356076

Sähkönumero

2722902

Toimittajan tuotenumero

XS9C111A2L01M12

Tukkuerä

10

Kytkentäetäisyys:

15 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Sensorin mekaaninen asennus:

tasainen

Jännitetyyppi:

AC/DC

Rungon rakenne:

suorakulmainen särmiö

Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:

1

Väyläliitäntä:

ei ole

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin pituus:

40 mm

Anturin leveys:

40 mm

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Kotelon pintakäsittely:

muu

Syöttöjännite:

24...24 V

Anturin korkeus:

54 mm

Toimintatapa:

metallinen kohde

Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:

0

Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:

0

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

ei ole

Suojattujen energialähtöjen määrä:

0

Turvaluokka SIL IEC 61508:

ei ole

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Turvatietoliikenneprotokolla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Sarjaankytkettävissä:

ei

Kytkentätaajuus:

1000 Hz

Magneettisten kenttien häiriönsieto:

suojattu magneettista tasakenttää vastaan

Suojatun ulostulon maksimivirta:

20 mA

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

12...24 V

Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:

ei

Puristusta kestävä:

ei

Induktiivinen anturi - upotettava - 40x40x15 - 4-20mA - NO - M12 0,15m -Sn15mm OsiSense upotettava induktiivinen tunnistin

XS: induktiivinen etäisyysanturitekniikka metallikappaleiden havaitsemiseen jopa 60 mm päästä.
  • TÜV-sertifiointi turvallisempia sovelluksia varten
  • Raudan/muun kuin raudan erotus, Factor 1, pyörimisen hallinta jne.
  • Muovisella kotelolla saadaan kaksinkertainen eristys tai mahdollistetaan anturien sijoitus vaativiin ympäristöihin
  • Täyttä muovia ja ruostumatonta terästä juoma- ja ruokateollisuuden sovelluksiin
  • Sylinterimäinen muoto Plain 4 ja 6.5 mm tai M5 kokoonpanosovelluksiin
  • Voidaan käyttää jopa hitsauslaitteissa
Tuotteiden käyttökohteita ovat muun muassa ruoka- ja juomateollisuus, robotiikka, materiaalien käsittely ja pakkaus.