TELEMECANIQUE-SENSORS - Ind.tun muoto C Sn=25mm NO - XS8C1A1MAL10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 15 mm
Sensorin mekaaninen asennus - ei tasainen
Jännitetyyppi - AC/DC
Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110125115
Sähkönumero
2722841
Toimittajan tuotenumero
XS8C1A1MAL10
Tukkuerä
14
Kytkentäetäisyys:
15 mm
Sensorin mekaaninen asennus:
ei tasainen
Jännitetyyppi:
AC/DC
Rungon rakenne:
suorakulmainen särmiö
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:
1
Väyläliitäntä:
ei ole
Sähköisen liitännän tyyppi:
kulmakaapeli
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Anturin pituus:
15 mm
Anturin leveys:
40 mm
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Kotelon pintakäsittely:
muu
Syöttöjännite:
24...240 V
Anturin korkeus:
40 mm
Toimintatapa:
metallinen kohde
Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:
0
Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:
0
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
ei ole
Suojattujen energialähtöjen määrä:
0
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Turvatietoliikenneprotokolla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Sarjaankytkettävissä:
ei
Kytkentätaajuus:
1000 Hz
Magneettisten kenttien häiriönsieto:
suojattu magneettista tasa- ja vaihtokenttää vastaan
Suojatun ulostulon maksimivirta:
200 mA
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
24...240 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
24...240 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...240 V
Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:
ei
Puristusta kestävä:
ei
XS: induktiivinen etäisyysanturitekniikka metallikappaleiden havaitsemiseen jopa 60 mm päästä.
- Saatavilla kuutiomuotoisena, suorakulmaisena tai litteänä
- Saatavilla sylinterimäisenä M8, 12, 18, 30 pitkillä ja lyhyillä rungoilla
- Kansainvälinen IP69K huippulaatu
- Saatavilla vakiokantamalla sekä laajennetulla kantamalla
- Noudattavat kansainvälisiä standardeja CE, UL, CSA, CCC; CTick, TÛV
- AC/DC teholähde


