Etusivu

TELEMECANIQUE-SENSORS - Ind.tun muoto E Sn=10mm ANA - XS9E111A2L2

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Ind.tun muoto E Sn=10mm ANA - XS9E111A2L2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 10 mm

  • Sensorin mekaaninen asennus - tasainen

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö

  • Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110355970

Sähkönumero

2722914

Toimittajan tuotenumero

XS9E111A2L2

Tukkuerä

10

Kytkentäetäisyys:

10 mm

Sensorin mekaaninen asennus:

tasainen

Jännitetyyppi:

AC/DC

Rungon rakenne:

suorakulmainen särmiö

Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:

1

Väyläliitäntä:

ei ole

Sähköisen liitännän tyyppi:

kulmakaapeli

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin pituus:

26 mm

Anturin leveys:

26 mm

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Kotelon pintakäsittely:

muu

Syöttöjännite:

24...24 V

Anturin korkeus:

40 mm

Toimintatapa:

metallinen kohde

Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:

0

Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:

0

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

ei ole

Suojattujen energialähtöjen määrä:

0

Turvaluokka SIL IEC 61508:

ei ole

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Turvatietoliikenneprotokolla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Sarjaankytkettävissä:

ei

Kytkentätaajuus:

1000 Hz

Magneettisten kenttien häiriönsieto:

suojattu magneettista tasakenttää vastaan

Suojatun ulostulon maksimivirta:

20 mA

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

12...24 V

Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:

ei

Puristusta kestävä:

ei

Induktiivinen anturi - upotettava - 26x26x13 - 4-20mA - NO - 2m-kaapeli- Sn10mm OsiSense upotettava induktiivinen tunnistin

XS: induktiivinen etäisyysanturitekniikka metallikappaleiden havaitsemiseen jopa 60 mm päästä.
  • TÜV-sertifiointi turvallisempia sovelluksia varten
  • Raudan/muun kuin raudan erotus, Factor 1, pyörimisen hallinta jne.
  • Muovisella kotelolla saadaan kaksinkertainen eristys tai mahdollistetaan anturien sijoitus vaativiin ympäristöihin
  • Täyttä muovia ja ruostumatonta terästä juoma- ja ruokateollisuuden sovelluksiin
  • Sylinterimäinen muoto Plain 4 ja 6.5 mm tai M5 kokoonpanosovelluksiin
  • Voidaan käyttää jopa hitsauslaitteissa
Tuotteiden käyttökohteita ovat muun muassa ruoka- ja juomateollisuus, robotiikka, materiaalien käsittely ja pakkaus.