TELEMECANIQUE-SENSORS - Ind.tunnistin 24-240VAC 40mm - XSDA400519

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 40 mm
Kytkentätyyppi - muu
Sensorin mekaaninen asennus - ei tasainen
Jännitetyyppi - AC/DC
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110619942
Sähkönumero
2722585
Toimittajan tuotenumero
XSDA400519
Tukkuerä
11
Kytkentäetäisyys:
40 mm
Kytkentätyyppi:
muu
Sensorin mekaaninen asennus:
ei tasainen
Jännitetyyppi:
AC/DC
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:
0
Väyläliitäntä:
ei ole
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Anturin pituus:
40 mm
Anturin leveys:
80 mm
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Kotelon pintakäsittely:
muu
Syöttöjännite:
24...240 V
Anturin korkeus:
100 mm
Toimintatapa:
metallinen kohde
Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:
0
Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:
0
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
ei ole
Suojattujen energialähtöjen määrä:
0
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Turvatietoliikenneprotokolla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Sarjaankytkettävissä:
ei
Kytkentätaajuus:
10 Hz
Magneettisten kenttien häiriönsieto:
suojattu magneettista tasa- ja vaihtokenttää vastaan
Suojatun ulostulon maksimivirta:
500 mA
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
24...240 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
24...240 V
Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:
ei
Puristusta kestävä:
ei
OsiSense induktiivinen tunnistin
XS: induktiivinen etäisyysanturitekniikka metallikappaleiden havaitsemiseen jopa 60 mm päästä.
General purpose -sarja:
- Saatavilla sylinterimäisenä M8, 12, 18, 30 pitkillä ja lyhyillä rungoilla
- Kansainvälinen IP69K huippulaatu
- Saatavilla vakiokantamalla sekä laajennetulla kantamalla
- Noudattavat kansainvälisiä standardeja CE, UL, CSA, CCC; CTick, TÛV
- AC/DC teholähde
- TÜV-sertifiointi turvallisempia sovelluksia varten
- Raudan/muun kuin raudan erotus, Factor 1, pyörimisen hallinta jne.
- Muovisella kotelolla saadaan kaksinkertainen eristys tai mahdollistetaan anturien sijoitus vaativiin ympäristöihin
- Täyttä muovia ja ruostumatonta terästä juoma- ja ruokateollisuuden sovelluksiin
- Sylinterimäinen muoto Plain 4 ja 6.5 mm tai M5 kokoonpanosovelluksiin
- Voidaan käyttää jopa hitsauslaitteissa
TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote
Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan


