TELEMECANIQUE-SENSORS - Johtoliitäntäosa 2m ZCMD21 vrt - ZCMC21E2 CEI

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 240 V

  • Kaapelin pituus - 2 m

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Käyttölämpötila kiinteä - -40...70 °C

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3389110222050

Sähkönumero

2320775

Toimittajan tuotenumero

ZCMC21E2

Tukkuerä

10

Nimellisjännite:

240 V

Kaapelin pituus:

2 m

Napojen lukumäärä:

2

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...70 °C

Halogeeniton:

ei

Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:

muu

Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:

uros (pistotulppa)

Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:

avoin johdinpää

Mitoitusvirta In:

1.5 A

Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:

suora

Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:

suora

Kaapelivaipan materiaali:

PVC

Kaapelivaipan väri:

musta

LED-indikoinnilla:

ei

Suojattu:

kyllä

Plug-in liitoksen tyyppi, laitepuoli:

uros (pistotulppa)

Vulkanoitu:

kyllä

Kontaktipinnan materiaali:

CuZn

Rajapinnan materiaali:

muu

Kotelointiluokka (IP):

muu

Jatkuvuusvastus:

25 mOhm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-25...70 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Rajakytkin liitinkaapeli - 1NC+1NO - 2m

OsiSense liitin
  • OsiSense rajakytkimille
Sovellukset:
  • Kaikki teollisuuskoneet
  • Pakkaus
  • Materiaalien käsittely
  • Ruoka- ja juomateollisuus
  • Kuljetus
  • + monia muita

TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote

Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan