TELEMECANIQUE-SENSORS - Kaap.naar.M12 kulma coded 10m - XZCPB12P15L10

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Kaap.naar.M12 kulma coded 10m - XZCPB12P15L10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 60 V

  • Kaapelin pituus - 10 m

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Käyttölämpötila kiinteä - -40...80 °C

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

5 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3389119086141

Sähkönumero

2721818

Toimittajan tuotenumero

XZCPB12P15L10

Tukkuerä

5

Nimellisjännite:

60 V

Kaapelin pituus:

10 m

Napojen lukumäärä:

5

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Halogeeniton:

ei

Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:

M12

Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:

naaras (pistukka)

Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:

muu

Mitoitusvirta In:

4 A

Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:

vino

Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:

muu

Kaapelivaipan materiaali:

PUR (polyuretaani)

Kaapelivaipan väri:

musta

LED-indikoinnilla:

ei

Suojattu:

ei

Plug-in liitoksen tyyppi, laitepuoli:

naaras (pistukka)

Vulkanoitu:

ei

Kontaktipinnan materiaali:

muu

Rajapinnan materiaali:

muu

Kotelointiluokka (IP):

muu

Jatkuvuusvastus:

5 mOhm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-25...80 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Liitoskaapeli - RS422 - M12 - kulma naaras - 5-napainen - 10m

Liitoskaapeli - RS422 - M12 - kulma naaras - 5-napainen - 10m

TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote

Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan