TELEMECANIQUE-SENSORS - Kaap.naar.M12/M12 kulma 12-pin - XZCRB4545P14L2

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Kaap.naar.M12/M12 kulma 12-pin - XZCRB4545P14L2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 30 V

  • Kaapelin pituus - 2 m

  • Napojen lukumäärä - 12

  • Käyttölämpötila kiinteä - -40...80 °C

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3389119086127

Sähkönumero

2721827

Toimittajan tuotenumero

XZCRB4545P14L2

Tukkuerä

10

Nimellisjännite:

30 V

Kaapelin pituus:

2 m

Napojen lukumäärä:

12

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Halogeeniton:

ei

Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:

M12

Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:

naaras (pistukka)

Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:

M12

Mitoitusvirta In:

1.5 A

Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:

vino

Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:

vino

Kaapelivaipan materiaali:

PUR (polyuretaani)

Kaapelivaipan väri:

muu

LED-indikoinnilla:

ei

Suojattu:

ei

Plug-in liitoksen tyyppi, laitepuoli:

naaras (pistukka)

Vulkanoitu:

ei

Kontaktipinnan materiaali:

muu

Rajapinnan materiaali:

muu

Kotelointiluokka (IP):

muu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Välikaapeli - PUR - M12-M12 - kulma naaras/kulma naaras - 12-napainen -2m

Välikaapeli - PUR - M12-M12 - kulma naaras/kulma naaras - 12-napainen - 2m

TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote

Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan