TELEMECANIQUE-SENSORS - Kaapeli M12 naaras 12-pin,5m - XZCPB44P14L5

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Kaapeli M12 naaras 12-pin,5m - XZCPB44P14L5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 30 V

  • Kaapelin pituus - 5 m

  • Napojen lukumäärä - 12

  • Käyttölämpötila kiinteä - -40...80 °C

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3389119086035

Sähkönumero

2721821

Toimittajan tuotenumero

XZCPB44P14L5

Tukkuerä

10

Nimellisjännite:

30 V

Kaapelin pituus:

5 m

Napojen lukumäärä:

12

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Halogeeniton:

ei

Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:

M12

Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:

naaras (pistukka)

Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:

muu

Mitoitusvirta In:

1.5 A

Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:

suora

Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:

muu

Kaapelivaipan materiaali:

PUR (polyuretaani)

Kaapelivaipan väri:

musta

LED-indikoinnilla:

ei

Suojattu:

ei

Plug-in liitoksen tyyppi, laitepuoli:

naaras (pistukka)

Vulkanoitu:

ei

Kontaktipinnan materiaali:

muu

Rajapinnan materiaali:

muu

Kotelointiluokka (IP):

muu

Jatkuvuusvastus:

5 mOhm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-5...80 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Liitoskaapeli - PUR - M12 - suora naaras - 12-napainen - 5m

Liitoskaapeli - PUR - M12 - suora naaras - 12-napainen - 5m

TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote

Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan