TELEMECANIQUE-SENSORS - Kaapeliläpivienti rajakytkim. - ZCDEF12 metalli PF1/2-kierre

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - kaasuputkikierre
Materiaali - metalli
Kotelointiluokka (IP) - muu
Halogeeniton - ei
Räjähdystestattu versio - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110192940
Sähkönumero
2320641
Toimittajan tuotenumero
ZCDEF12
Tukkuerä
100
Kierre:
kaasuputkikierre
Materiaali:
metalli
Kotelointiluokka (IP):
muu
Halogeeniton:
ei
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Nimelliskierre tuuma / kaasuputkikierre:
1/2"
Materiaalin laatu:
muu
Vastamutterilla:
ei
Iskunkestävyys:
ei
Malli / Tyyppi:
suora
Moniläpivientinen:
ei
Taivutussuoja:
ei
Lasikuituvahvistettu:
ei
Pikakiinnitys:
ei
Vedonpoistin:
ei
Sopii lattakaapelille:
ei
Erillinen holkkitiiviste:
ei
EMC-versio:
ei
Suojattu:
ei
Armeeratulle kaapelille:
ei
OsiSense kaapeliläpivienti
- OsiSense rajakytkimille
- Kaikki teollisuuskoneet
- Pakkaus
- Materiaalien käsittely
- Ruoka- ja juomateollisuus
- Kuljetus
- + monia muita
TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote
Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan


