TELEMECANIQUE-SENSORS - Kaapeliläpivienti rajakytkim. - ZCDEP20 metalli M20-kierre

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille - 0...0 mm
Materiaali - metalli
Kierrekoko metrinen/PG - 20
Kotelointiluokka (IP) - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110192384
Sähkönumero
2320651
Toimittajan tuotenumero
ZCDEP20
Tukkuerä
100
Kierre:
metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille:
0...0 mm
Materiaali:
metalli
Kierrekoko metrinen/PG:
20
Kotelointiluokka (IP):
muu
Väri:
muu
Halogeeniton:
ei
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Kierteen pituus:
0 mm
Nimelliskierre tuuma / kaasuputkikierre:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Kierteen nousu:
0 mm
Avaimen leukaväli:
0 mm
Vastamutterilla:
ei
Avainväli:
0 mm
Pinnan suojaus:
muu
Iskunkestävyys:
ei
Malli / Tyyppi:
muu
Moniläpivientinen:
ei
Taivutussuoja:
ei
Lasikuituvahvistettu:
ei
Pikakiinnitys:
ei
Vedonpoistin:
ei
RAL-numero:
0
Sopii lattakaapelille:
ei
Erillinen holkkitiiviste:
ei
Tiivisteen tyyppi:
leikkuurengas
EMC-versio:
ei
Käyttölämpötila:
0...0 °C
Suojattu:
ei
Armeeratulle kaapelille:
ei
OsiSense kaapeliläpivienti
- OsiSense rajakytkimille
- Kaikki teollisuuskoneet
- Pakkaus
- Materiaalien käsittely
- Ruoka- ja juomateollisuus
- Kuljetus
- + monia muita
TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote
Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan


