TELEMECANIQUE-SENSORS - Kaapeliläpivienti rajakytkim. - ZCPEG13 muovi PG13-kierre

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - PG
Materiaali - muovi
Kierrekoko metrinen/PG - 13.5
Kotelointiluokka (IP) - muu
Väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110192308
Sähkönumero
2320907
Toimittajan tuotenumero
ZCPEG13
Tukkuerä
100
Kierre:
PG
Materiaali:
muovi
Kierrekoko metrinen/PG:
13.5
Kotelointiluokka (IP):
muu
Väri:
sininen
Halogeeniton:
ei
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Materiaalin laatu:
muu
Vastamutterilla:
ei
Iskunkestävyys:
ei
Malli / Tyyppi:
suora
Moniläpivientinen:
ei
Taivutussuoja:
ei
Lasikuituvahvistettu:
ei
Pikakiinnitys:
ei
Vedonpoistin:
ei
Sopii lattakaapelille:
ei
Erillinen holkkitiiviste:
ei
EMC-versio:
ei
Suojattu:
ei
Armeeratulle kaapelille:
ei
OsiSense kaapeliläpivienti
- OsiSense rajakytkimille
- Kaikki teollisuuskoneet
- Pakkaus
- Materiaalien käsittely
- Ruoka- ja juomateollisuus
- Kuljetus
- + monia muita
TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote
Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan


