TELEMECANIQUE-SENSORS - Kaapelli 3p.M12 urus M12 na 2m - XZCRA151140A2

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Kaapelli 3p.M12 urus M12 na 2m - XZCRA151140A2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelin pituus - 2 m

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Halogeeniton - ei

  • Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli - M12

  • Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli - uros (pistotulppa)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389119021678

Sähkönumero

2721787

Toimittajan tuotenumero

XZCRA151140A2

Tukkuerä

1

Kaapelin pituus:

2 m

Napojen lukumäärä:

3

Halogeeniton:

ei

Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:

M12

Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:

uros (pistotulppa)

Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:

muu

Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:

suora

Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:

suora

Kaapelivaipan materiaali:

PVC

Kaapelivaipan väri:

muu

LED-indikoinnilla:

ei

Suojattu:

ei

Plug-in liitoksen tyyppi, laitepuoli:

naaras (pistukka)

Vulkanoitu:

ei

Kontaktipinnan materiaali:

muu

Rajapinnan materiaali:

muu

Kotelointiluokka (IP):

muu

Jatkuvuusvastus:

5000 mOhm

XZCRA151140A2