TELEMECANIQUE-SENSORS - Kiinnike - XUZA51

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Kiinnike - XUZA51

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110862188

Sähkönumero

2723171

Toimittajan tuotenumero

XUZA51

Tukkuerä

22

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Valokenno - 92x71 - kohde - 2m - NPN - NO - ruuviliitin

OsiSense XU

Erilaisia valokennoja monimuotoisiin tarkoituksiin.
  • Valokennot, haarukkavalokennot, laser, peili, lähetin/vastaanotin jne.
  • IP69K
  • Halpa ja helppo kiinnitys
  • Viisi erilaista tunnistusjärjestelmää
Sovellukset:
  • Käyttötarkoitukset pienille ja keskisuurille teollisuuskoneille, kulunvalvonta jne.
  • Pakkaus, käsittely, kokoonpano, kuljetus, ruoka ja juoma jne.

TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote

Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan