TELEMECANIQUE-SENSORS - Kosketinelementti - XESP2021 2s/a

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 3 A
Asennustapa - muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110645767
Sähkönumero
2362574
Toimittajan tuotenumero
XESP2021
Tukkuerä
40
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
2
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
3 A
Asennustapa:
muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Malli / Tyyppi:
integroitavissa
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
OsiSense kosketinosa
- OsiSense rajakytkimille
- Kaikki teollisuuskoneet
- Pakkaus
- Materiaalien käsittely
- Ruoka- ja juomateollisuus
- Kuljetus
- + monia muita
TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote
Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan


