TELEMECANIQUE-SENSORS - Kosketinrunko 1s+1a - ZCKJ11

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauselementin tyyppi - ei ole
Kotelon/suojuksen materiaali - metalli
Kytkentätoiminto - momenttikosketin
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Väyläliitäntä - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110646689
Sähkönumero
2362549
Toimittajan tuotenumero
ZCKJ11
Tukkuerä
1
Ohjauselementin tyyppi:
ei ole
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Kytkentätoiminto:
momenttikosketin
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Väyläliitäntä:
ei ole
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Ohjaimen kohdistus:
muu
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
3 A
Rungon rakenne:
suorakulmainen särmiö
Mitoitusvirta Ie, DC-13, 230 V:
0.27 A
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapeliläpivienti PG
Anturin leveys:
43 mm
Anturin pituus:
36 mm
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Anturin korkeus:
84 mm
Anturin halkaisija:
0 mm
Pakkotoiminen avautuminen:
ei
Nimellinen toimintavirta Ie AC-15,24V:
0 A
Lisäkytkimien (turva) määrä:
0
Nimellinen toimintavirta Ie AC-15, 125 V:
0 A
Kytkentätoiminnon lukitus:
ei
Elektroninen ulostulo:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Nimellinen toimintavirta Ie DC-13, 24 V:
0 A
Nimellinen toimintavirta Ie DC-13, 125 V:
0 A
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Tilanäyttö:
ei
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...70 °C
Turvatietoliikenneprotokolla:
ei ole
Kotelon pintakäsittely:
muu
OsiSense kosketinrunko
- OsiSense rajakytkimille
- Kaikki teollisuuskoneet
- Pakkaus
- Materiaalien käsittely
- Ruoka- ja juomateollisuus
- Kuljetus
- + monia muita
TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote
Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan


